Round & flat 34 way ribbon cable
仕様極数:34 、 AWG米国ワイヤゲージ規格:28 、 リール長さ:30m 、 ケーブル形状:リボン 、 シース色:黒 、 許容電圧:150 V 、 シールド有/シールド無:遮蔽 、 導体ストランドタイプ:スタンダード 、 ストランド数:7 、 動作温度 Min:-20℃ 、 動作温度 Max:+105℃ 、 特性インピーダンス:63 Ω 、 これらのケーブルは、電源ケーブルや機器の主電源への直接接続用ケーブルとして考慮されているわけではありません。. シールド付き丸型フラットケーブル
RoHS指令(10物質対応)対応
内容量1リール(30m)
電気材料 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04