曜日別特売

RS PRO DC/AC自動車用パワーインバータ

RS PRO DC/AC自動車用パワーインバータ - RS PRORS PRO DC/AC自動車用パワーインバータ - RS PRORS PRO DC/AC自動車用パワーインバータ - RS PRO
仕様
●DC側プラグ規格:ユニバーサル
疑似正弦波、100 → 5000 W、ユニバーサル英国 / 欧州規格出力ソケット(USB付). 疑似正弦波インバータです。ユニバーサル英国 / 欧州規格出力ソケット及びUSBソケットを備えています。 この疑似正弦波インバータは、耐久性と最大放熱を実現するために陽極酸化処理アルミケースに収められています。 車載パワーインバータは、正常動作状態と障害状態を示す2つのインジケータ、及びインバータの手動制御用オン / オフスイッチを備えています。 この疑似正弦波インバータには、過電圧、過負荷、過熱、短絡、逆極性に対する保護機能、及び低電圧アラーム / シャットダウン機能があります。. 特長と利点. ユニバーサル英国 / 欧州規格出力ソケット. オン / オフスイッチでインバータを手動制御可能. 陽極酸化処理アルミケースにより耐久性と最大限の放熱. フロントパネルのLEDインジケータ2個で正常動作状態と障害状態を表示. インバータは小型軽量で操作が容易. 過電圧、過負荷、過熱、短絡、逆極性に対する保護. 低電圧アラーム及びシャットダウン. 保護機能の動作後に自動リセット. ソフトスタート
最高温度(℃)40出力電圧(V)230ac機能[特殊機能]コンパクト、操作が簡単、LEDインジケータ、軽量出力波形改良版正弦波保護機能過熱保護、過電圧保護、過負荷保護、逆極性保護、短絡保護RoHS指令(10物質対応)対応最低温度(℃)0内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
長さ(mm)
幅(mm)
質量(g)
奥行(mm)
入力電圧(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48487873816-0006125762555524dc
オープン
2,898
3,188(税込)
7日以内出荷
返品不可
48487889816-0015145764705412dc
オープン
8,298
9,128(税込)
7日以内出荷
返品不可
48487898816-0018145764705424dc
オープン
9,798
10,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
48487864816-0002108662552012dc
オープン
2,998
3,298(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

変圧器の特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/589/
2022-12-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする