RS PRO Male XLR3 Female XLR3

RS PRO Male XLR3 Female XLR3 - RS PRO
仕様
コネクタ A:Male XLR3●コネクタ B:Female XLR3●長さ:3m●シース色:黒●外側シース材質:PVC●XLRプラグ-XLRソケットケーブルアセンブリ. マイクやその他の様々な業務用オーディオ / ビデオ用途で使用できる既製品高品質のダブルラップスクリーンケーブルにより、最大限の柔軟性を維持しながら優れたノイズリジェクション性能を発揮します。各リードは、銀めっきコンタクト付き3極「XLR」プラグ及び金めっきコンタクト付き3極「XLR」ソケットで終端処理されています。長さは3 mでニッケル又は黒のコネクタが付属します。
長さ(m)
3
材質(シース)
PVC
シース色
黒
RoHS指令(10物質対応)
対応
コネクタA
Male XLR3
コネクタB
Female XLR3
内容量
1個
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48508523548-8950
オープン
¥1,598
¥1,758(税込)
7日以内出荷
返品不可
48508539548-8966
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする