- 仕様
- コネクタ A:Male XLR3●コネクタ B:Female XLR3●長さ:3m●シース色:黒●外側シース材質:PVC●XLRプラグ-XLRソケットケーブルアセンブリ. マイクやその他の様々な業務用オーディオ / ビデオ用途で使用できる既製品高品質のダブルラップスクリーンケーブルにより、最大限の柔軟性を維持しながら優れたノイズリジェクション性能を発揮します。各リードは、銀めっきコンタクト付き3極「XLR」プラグ及び金めっきコンタクト付き3極「XLR」ソケットで終端処理されています。長さは3 mでニッケル又は黒のコネクタが付属します。
- 長さ(m)
- 3
- 材質(シース)
- PVC
- シース色
- 黒
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- コネクタA
- Male XLR3
- コネクタB
- Female XLR3