RS PRO PC電源ケーブル
仕様コネクタ A:Male 4-Pin Molex●コネクタ B:メス4ピンMolex x 4●長さ:2m●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ A タイプ:4ピンMolex●コネクタ B ジェンダー:メス●コネクタ B サイズ:4ピンMolex●ケーブルタイプ:コネクタケーブルアセンブリ●1 → 4 HDD Y電源ケーブル. 1つのHDD電源コネクタを4つのアングルHDDコネクタに拡張
長さ(m)2
RoHS指令(10物質対応)対応
コネクタAMale 4-Pin Molex
コネクタBメス4ピンMolex x 4
ケーブルタイプコネクタケーブルアセンブリ
内容量1個
電気材料 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04