仕様アクセサリタイプ:コネクタブーツ●併用可能製品:自動車用コネクタ●自動車用シガーライターと似たコンセプトをもつDIN4165コネクタは、通常自動車に設置されている標準的なシガーライターソケットよりも短く小型. シングルプラグ及びソケット. これらの汎用プラグ及びソケットは12~24 Vdcの自動車、ボート、移動住宅用電気システムに最適で、任意の数の携帯用電源機器に品質の良い接続を提供 プラグは8 A又は16 Aの定格で、DIN ISO4165コンセントに適合します。 赤のアダプタを使用すると、プラグが自動車用シガーライターソケットに適合. ヒューズ使用(標準自動車用ヒューズ)及びヒューズ不使用タイプが使用可能 ねじ止め 一体型ケーブルクランプ及び独立したストレインリリーフブーツ 6.3 x 0.8タブ接続対応のケーブル取り付け / パネル取り付けソケット(DIN ISO4165) (パネル取り付け寸法 直径28.5 mm)RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個