ハーティング
Harting ヘビーデューティパワーコネクタ TC 100 シリーズ オス
タイプ
オスコンタクト
取付方式
ケーブルマウント
シリーズ
TC 100
端子種別
圧着
行数
1
定格電流(mA)
100
コンタクト数
1
ポール
1P
オス・メス
オス
ボディ向き
ストレート
コンタクトめっき
銀めっき
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48265404
09110006114
1袋(10個)
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48265413
09110006114
1個
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください