極数64仕様Harting DIN41612タイプCバックプレーン信号コネクタ. Harting DIN 41612タイプCバックプレーン信号コネクタは、基板接続用に設計されています。 かん合繰り返し寿命に優れ、耐摩耗性及び高耐久性を備えたDIN41612基板バックプレーン信号コネクタは、多くの電子信号コネクタの設計用途に経済的なソリューションを提供します。 最初のかん合位置はa1及びa31です。 品番 ; 757-7951 757-7951 、 ; 757-7945 757-7945 、 ; 757-7970 757-7970 、 ; 757-7936 757-7936 、 ; 757-7954 757-7954 、 ; 757-7926 757-7926 、 ; 757-7995 757-7995 、 ; 757-7998 757-7998 、 ; 757-7967 757-7967 、 ; 757-7958 757-7958 は、鉄道分類NFF16-101、煙指数F1、難燃性等級I2で鉄道用途向けに承認されています。. 動作温度範囲: -55 → +125 ℃ テスト電圧: 1 kV コンタクト抵抗: 20 mΩ以下 熱可塑樹脂 - ガラス繊維入り 銅合金コンタクト 最初のかん合位置: a1及びa31 4.5 mmコネクタ( RS ; 406-284 406-284 )、13 mmコネクタ( RS ; 740-6723 740-6723 )を用意長さ(mm)94.9幅(mm)10.6寸法(mm)94.9×10.6×11.6ピッチ(mm)2.54シリーズDIN 41 612端子の種類はんだ定格電流(A)2深さ(mm)11.6材質(ハウジング)サーモプラスチック動作温度(℃)(Max)+125コンタクト数64オス・メスメスボディ向きストレート内容量1個