曜日別特売

Harting 電源コネクタフード Han A シリーズ

Harting 電源コネクタフード Han A シリーズ - ハーティングHarting 電源コネクタフード Han A シリーズ - ハーティングHarting 電源コネクタフード Han A シリーズ - ハーティングHarting 電源コネクタフード Han A シリーズ - ハーティング
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
IP等級
ボディ向き
シリーズ
タイプ
取付方式
範囲
スレッドサイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48272377192000304301袋(10個)IP44、IP67トップエントリーHan AフードケーブルマウントHanM25
オープン
7,898
8,688(税込)
7日以内出荷
返品不可
48272386192000304301個IP44、IP67トップエントリーHan AフードケーブルマウントHanM25
オープン
929
1,022(税込)
7日以内出荷
返品不可
48272404192000304331個IP44、IP67トップエントリーHan AフードケーブルマウントHanM25
オープン
1,698
1,868(税込)
7日以内出荷
返品不可
48272447192000314451個IP44、IP67トップエントリーHan AフードケーブルマウントHanM25
オープン
1,798
1,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
48272395192000304331袋(10個)IP44、IP67トップエントリーHan AフードケーブルマウントHanM25
オープン
取扱い終了
返品不可
48272413192000304361袋(10個)IP44、IP67トップエントリーHan AフードケーブルマウントHanM25
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48272429192000304361個IP44、IP67トップエントリーHan AフードケーブルマウントHanM25
オープン
取扱い終了
返品不可
48272438192000314451袋(10個)-------
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする