内容量1個仕様Harting Han Aサイズ3 Aフード、粘着式シール. Han Aサイズ3 A金属 / 熱可塑性フードには粘着式シールが付いているので、DIN EN60529に適合するIP65の保護等級を提供します。金属製のHan 3 Aフードは亜鉛ダイキャスト製で、RAL (ダストグレー)の粉体コーティングが施されています。このプラスチック製フードはRAL 7032 (ペブルグレー)又はRAL 9005 (漆黒)のポリカーボネート製です。これらのHan Aサイズ3 Aフードは、確実に接続するためのロックレバーを備えているので、標準のハウジングと結合できます。. 特長と利点. 粘着式シールでIP65の保護を提供 亜鉛ダイキャスト又はポリカーボネート構造 確実に接続できるロックレバー ケーブルエントリアングルの製品. 製品用途の情報. これらのHan Aサイズ3 Aフードは産業用途に適しています。品番 ; 841-2195 841-2195 、 ; 841-1981 841-1981 、 ; 841-2186 841-2186 、 ; 136-9222 136-9222 、及び ; 137-0362 137-0362 は、Han-Bridシリーズコネクタとの併用向けです。注文コード48272429品番19200030436