曜日別特売
19200030433 Harting 電源コネクタフード Han A シリーズ ハーティング 48272395

Harting 電源コネクタフード Han A シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1袋(10個)仕様Harting Han Aサイズ3 Aフード、粘着式シール. Han Aサイズ3 A金属 / 熱可塑性フードには粘着式シールが付いているので、DIN EN60529に適合するIP65の保護等級を提供します。金属製のHan 3 Aフードは亜鉛ダイキャスト製で、RAL (ダストグレー)の粉体コーティングが施されています。このプラスチック製フードはRAL 7032 (ペブルグレー)又はRAL 9005 (漆黒)のポリカーボネート製です。これらのHan Aサイズ3 Aフードは、確実に接続するためのロックレバーを備えているので、標準のハウジングと結合できます。. 特長と利点. 粘着式シールでIP65の保護を提供 亜鉛ダイキャスト又はポリカーボネート構造 確実に接続できるロックレバー ケーブルエントリアングルの製品. 製品用途の情報. これらのHan Aサイズ3 Aフードは産業用途に適しています。品番 ; 841-2195 841-2195 、 ; 841-1981 841-1981 、 ; 841-2186 841-2186 、 ; 136-9222 136-9222 、及び ; 137-0362 137-0362 は、Han-Bridシリーズコネクタとの併用向けです。注文コード48272395品番19200030433
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
タイプフードシリーズHan A取付方式ケーブルマウント範囲HanIP等級IP44、IP67スレッドサイズM25ボディ向きトップエントリー仕様Harting Han Aサイズ3 Aフード、粘着式シール. Han Aサイズ3 A金属 / 熱可塑性フードには粘着式シールが付いているので、DIN EN60529に適合するIP65の保護等級を提供します。金属製のHan 3 Aフードは亜鉛ダイキャスト製で、RAL (ダストグレー)の粉体コーティングが施されています。このプラスチック製フードはRAL 7032 (ペブルグレー)又はRAL 9005 (漆黒)のポリカーボネート製です。これらのHan Aサイズ3 Aフードは、確実に接続するためのロックレバーを備えているので、標準のハウジングと結合できます。. 特長と利点. 粘着式シールでIP65の保護を提供 亜鉛ダイキャスト又はポリカーボネート構造 確実に接続できるロックレバー ケーブルエントリアングルの製品. 製品用途の情報. これらのHan Aサイズ3 Aフードは産業用途に適しています。品番 ; 841-2195 841-2195 、 ; 841-1981 841-1981 、 ; 841-2186 841-2186 、 ; 136-9222 136-9222 、及び ; 137-0362 137-0362 は、Han-Bridシリーズコネクタとの併用向けです。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする