曜日別特売

Harting 配電ボックス

Harting 配電ボックス - ハーティング
仕様
(アウトレット数)2、(取り付け角)ストレート
ISO / IEC11801. Harting Ha-VIS preLink HIFF形式ジャンクションボックス. Han 3A / プッシュプルインターフェイスをはじめとする、さまざまな形式のHarting Ha-VIS preLinkジャンクションボックスが用意されています。組み立てや取り付けは簡単です。このpreLinkジャンクションボックスは、あらゆるイーサネットベースのオートメーションプロファイルに使用可能です。また、最適化されたケーブルクランプを備えているため、都合に応じてジャンクションボックスの外でケーブルを組み立てることができます。PROFINET対応です。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. ; 875-5610 875-5610 : 2つのpreLink RJ45 HIFF形式ジャック(AWG 22-23対応)が取り付けられた、表面実装又はキャビネット取り付け用ジャンクションボックス. ; 875-5622 875-5622 : 2つのpreLink HIFF形式ジャック(AWG 22-23対応)が取り付けられ、アルミ製でIP65 / IP67等級を実現し、外部アースポイントを備えたHan 3Aメタルアウトレット(2つのHan 3A RJ45ポート付)Cat 6a、PROFINET対応IP65、67等級. ; 875-5626 875-5626 : 2つのpreLink HIFF形式ジャック(AWG 22-23対応)が取り付けられ、アルミ製でIP65 / IP67等級を実現し、外部アースポイントを備えたHanプッシュプル(V14)メタルアウトレット(2つのHanプッシュプルRJ45ポート付)Cat 6a、PROFINET対応IP65、67等級
極数2長さ(mm)105幅(mm)161.2タイプアウトレット規格(LAN)Cat6a深さ(mm)44.7インターフェイスRJ45シリーズ番号2082102内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4827329620821020101
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする