曜日別特売

HARWIN 基板接続用ソケット 2mm ストレート スルーホール

HARWIN 基板接続用ソケット 2mm ストレート スルーホール - HARWINHARWIN 基板接続用ソケット 2mm ストレート スルーホール - HARWINHARWIN 基板接続用ソケット 2mm ストレート スルーホール - HARWINHARWIN 基板接続用ソケット 2mm ストレート スルーホール - HARWINHARWIN 基板接続用ソケット 2mm ストレート スルーホール - HARWINHARWIN 基板接続用ソケット 2mm ストレート スルーホール - HARWINHARWIN 基板接続用ソケット 2mm ストレート スルーホール - HARWINHARWIN 基板接続用ソケット 2mm ストレート スルーホール - HARWIN
取付方式スルーホールピッチ(mm)2端子種別はんだボディ向きストレート
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
タイプ
行数
コンタクト数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48277365M22-71312421セット(50個)ソケットストリップ112
オープン
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
48277374M22-71312421袋(5個)ソケットストリップ112
オープン
1,598
1,758(税込)
7日以内出荷
返品不可
48277444M22-71325421セット(24個)ソケットストリップ125
オープン
10,980
12,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
48277453M80-84003451セット(26個)Datamate13
オープン
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
48277469M80-84003451個Datamate13
オープン
559
615(税込)
7日以内出荷
返品不可
48277514M80-84006451セット(16個)Datamate16
オープン
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
48277523M80-84006451個Datamate16
オープン
909
1,000(税込)
7日以内出荷
返品不可
48277539M22-71308421セット(74個)ソケットストリップ18
オープン
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
48277426M22-71412421セット(25個)ソケットストリップ224
オープン
10,980
12,078(税込)
取扱停止中
返品不可
48277435M22-71412421袋(5個)ソケットストリップ224
オープン
2,798
3,078(税込)
取扱停止中
返品不可
48277478M80-84005451セット(18個)Datamate15
オープン
12,520
13,772(税込)
取扱停止中
返品不可
48277548M22-71309421セット(66個)ソケットストリップ19
オープン
11,980
13,178(税込)
取扱停止中
返品不可
48277557M22-71309421袋(5個)ソケットストリップ19
オープン
1,398
1,538(税込)
取扱停止中
返品不可
48277408M80-84017451セット(6個)Datamate117
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48277417M80-84017451個Datamate117
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48277487M80-84005451個Datamate15
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする