曜日別特売

HellermannTyton ケーブルスリーブツール Helawrapシリーズ

HellermannTyton ケーブルスリーブツール Helawrapシリーズ - ヘラマンタイトン(旧:タイトン)HellermannTyton ケーブルスリーブツール Helawrapシリーズ - ヘラマンタイトン(旧:タイトン)HellermannTyton ケーブルスリーブツール Helawrapシリーズ - ヘラマンタイトン(旧:タイトン)HellermannTyton ケーブルスリーブツール Helawrapシリーズ - ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
仕様HF、RoHS. 塗布用工具. Helawrap保護チューブ. Helawrap保護ケーブルカバーは、電気産業やパネル製造業でのケーブルの結束や保護に最適なソリューションです。. 主な特徴 ; すばやく簡単にケーブルの保護及び結束が可能 ; ポリプロピレン(PP)製 ; さまざまな長さ、色、サイズのタイプを用意 ; 柔軟性の高い設計のため、あらゆるポイントでケーブルを分岐可能 ; 再使用可能 ; 自消性(UL9 HB等級) ; ハロゲンフリータイプHAT工具シリーズHelawrapRoHS指令(10物質対応)対応併用可能製品Helawrapケーブルカバー内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48283735161-60002
オープン
729
802(税込)
当日出荷
48283744161-60003
オープン
999
1,099(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月2日
48283769161-60004
オープン
1,098
1,208(税込)
7日以内出荷
返品不可
48283787161-60005
オープン
1,498
1,648(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする