HellermannTyton 結束バンド, ナイロン 66 CT375シリーズ

HellermannTyton 結束バンド, ナイロン 66 CT375シリーズ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

材質ナイロン 66 長さ(mm)375 幅(mm)7.6 シリーズCT375 引張強度(N)700 動作温度(℃)(Min)-40、(Max)+105 最大バンドル直径(Φmm)100 内容量1袋(50個)
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
48287917 CT375W -
オープン
6,698
7,368 (税込)
7日以内出荷

返品不可
51294829 CT375W【ワケあり】 ※理由あり(未使用・未開封)
オープン
509
アウトレット
560 (税込)
当日出荷

返品不可
代引不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする