Hex Inverter Schmitt Trigger SOIC14

Hex Inverter Schmitt Trigger SOIC14 - ON SEMICONDUCTOR
仕様(ロジックファミリー)ACT、(ロジック機能)インバータ、(シュミットトリガ入力)あり寸法(mm)8.75×4×1.5出力方式オープンコレクタ入力方式シュミットトリガーピン数(ピン)14RoHS指令(10物質対応)対応パッケージSOIC実装タイプ表面実装動作供給電圧(V)(Min)4.51チップ当たりのチャンネル数6低レベル出力電流(mA)75高レベル出力電流(mA)-75最大伝播遅延時間@最大CL15ns内容量1リール(2500個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4830139374ACT14SCX
オープン
55,980
61,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。https://help.monotaro.com/app/ask書類名)1:SDS(MSDS)2:RoHS(2)3:非該当証明書4:ChemSHERPA5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする