HIH-4000-001 humidity sensor,0-100% RH

HIH-4000-001 humidity sensor,0-100% RH - honeywell
仕様湿度センサ、基板実装. このRHセンサはレーザートリミング加工を施した熱硬化プラスチック製静電容量センサ素子 このセンサ素子は多層構造により、様々な用途上の危険に対する極めて優れた耐性を実現 用途: 気象学、乾燥、農学、計装などの領域 リニア電圧出力対相対湿度(%) 精度: ±2 % RH リードピッチ: 2.54 mm種別チューブ式RoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット(50個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48303098HIH4000-001
オープン
489,800
538,780(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする