ヒルシュマン
Hirschmann Dinソケット Socket ケーブルマウント
オス・メス
メス
取付方式
ケーブルマウント
ボディ向き
ストレート
RoHS指令(10物質対応)
対応
バスケットに入れる
20
件中 1~20件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
コンタクト数
端子種別
定格電流(A)
定格電圧(V)
DIN
コンタクトめっき
コネクタサイズ
IP等級
シールド
シリーズ
材質(ハウジング)
動作温度(℃)
接合型
材質(コンタクト)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48304166
930764517
1個
3
はんだ
4
34ac/dc
DIN 41524
-
-
IP30
(シールド/非シールド)シールド
MAK
PE
(Min)-20
ネジロック
-
オープン
¥
969
¥
1,066
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48304306
932273106
1袋(10個)
7
圧着
10
250ac/dc
DIN 43651
-
-
-
-
-
-
(Max)+90
-
-
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48304349
930 538-517
1個
8
はんだ
4
34ac/dc
DIN 41524
錫
-
IP30
(シールド/非シールド)シールド
MAK
PE
-
-
-
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
返品不可
48304139
932630106
1袋(10個)
12
圧着
5
60ac
DIN 43651
銀
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
¥
56,980
¥
62,678
(税込)
取扱停止中
返品不可
48304297
931720001
1袋(10個)
7
圧着
10
250ac
DIN 43651
-
-
-
-
-
-
(Max)+90
-
-
オープン
¥
30,980
¥
34,078
(税込)
取扱停止中
返品不可
48304367
931519517
1個
8
はんだ
4
34ac/dc
DIN 45326
錫
ミニチュア
IP30
(シールド/非シールド)シールド
MAK
PE
-
-
-
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
取扱停止中
返品不可
48304148
930149517
1個
3
はんだ
4
34ac/dc
DIN 41524
-
スタンダード
IP30
(シールド/非シールド)シールド
MAK
PE
(Min)-20
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48304157
930764517
1袋(50個)
3
はんだ
4
34ac/dc
DIN 41524
-
-
IP30
(シールド/非シールド)シールド
MAK
PE
(Min)-20
ネジロック
-
オープン
取扱い終了
返品不可
48304175
930959517
1袋(50個)
4
はんだ
4
34ac/dc
DIN 41524
-
-
IP30
(シールド/非シールド)シールド
MAK
PE
(Min)-20
ネジロック
-
オープン
取扱い終了
返品不可
48304184
930150517
1個
4
はんだ
4
34ac/dc
-
-
ミニチュア
IP30
(シールド/非シールド)シールド
MAK
PE
(Min)-20
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
48304193
930961517
1袋(50個)
5
はんだ
4
34ac/dc
DIN 41524
-
-
IP30
(シールド/非シールド)シールド
MAK
PE
(Min)-20
ネジロック
-
オープン
取扱い終了
返品不可
48304209
930961517
1個
5
はんだ
4
34ac/dc
DIN 41524
-
-
IP30
(シールド/非シールド)シールド
MAK
PE
(Min)-20
ネジロック
-
オープン
取扱い終了
返品不可
48304218
930151517
1個
5
はんだ
4
34ac/dc
-
-
ミニチュア
IP30
(シールド/非シールド)シールド
MAK
PE
(Min)-20
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48304227
930960517
1袋(50個)
5
はんだ
4
34ac/dc
DIN 45322
-
-
IP30
(シールド/非シールド)シールド
MAK
PE
(Min)-20
ネジロック
-
オープン
取扱い終了
返品不可
48304236
930960517
1個
5
はんだ
4
34ac/dc
DIN 45322
-
-
IP30
(シールド/非シールド)シールド
MAK
PE
(Min)-20
ネジロック
-
オープン
取扱い終了
返品不可
48304245
930962517
1袋(50個)
6
はんだ
4
34ac/dc
DIN 45322
-
-
IP30
(シールド/非シールド)シールド
MAK
PE
(Min)-20
ネジロック
-
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48304254
930962517
1個
6
はんだ
4
34ac/dc
DIN 45322
-
-
IP30
(シールド/非シールド)シールド
MAK
PE
(Min)-20
ネジロック
-
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48304263
930152517
1個
6
はんだ
4
34ac/dc
DIN 45322
錫
ミニチュア
IP30
(シールド/非シールド)シールド
MAK
PE
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
48304288
930388517
1個
7
はんだ
4
34ac/dc
DIN 45329
-
ミニチュア
IP30
(シールド/非シールド)シールド
MAK
PE
(Min)-20
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48304358
930348517
1個
8
はんだ
4
34ac/dc
DIN 41524
-
ミニチュア
IP30
(シールド/非シールド)シールド
MAK
PE
-
-
真鍮
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください