ヒルシュマン
Hirschmann Dinソケット Socket パネルマウント
取付方式
パネルマウント
RoHS指令(10物質対応)
対応
オス・メス
メス
ボディ向き
ストレート
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
定格電圧(V)
端子種別
定格電流(A)
DIN
コンタクト数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48304279
930954517
1個
34ac/dc
はんだ
4
DIN 45322
6
オープン
¥
799
¥
879
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48304333
931855001
1個
250ac/dc
圧着
10
DIN 43651
7
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48304324
931855001
1袋(10個)
250ac/dc
圧着
10
DIN 43651
7
オープン
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
取扱停止中
返品不可
48304315
930343200
1袋(5個)
34ac/dc
はんだ
4
DIN 45329
7
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください