ヒルシュマン
Hirschmann Dinプラグ Plug ケーブルマウント
取付方式
ケーブルマウント
オス・メス
オス
バスケットに入れる
17
件中 1~17件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
コンタクト数
定格電流(A)
定格電圧(V)
ボディ向き
端子種別
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48304376
932631106
1個
12
5
60ac
ストレート
圧着
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48304525
932910117
1個
6
4
34ac/dc
ライトアングル
はんだ
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48304403
932906117
1個
3
4
34ac/dc
ライトアングル
はんだ
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
取扱停止中
返品不可
48304419
930963517
1袋(50個)
4
4
34ac/dc
ストレート
はんだ
オープン
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
取扱停止中
返品不可
48304455
930964517
1袋(50個)
5
4
34ac/dc
ストレート
はんだ
オープン
¥
81,980
¥
90,178
(税込)
取扱停止中
返品不可
48304507
930966517
1袋(50個)
6
4
34ac/dc
ストレート
はんだ
オープン
¥
81,980
¥
90,178
(税込)
取扱停止中
返品不可
48304516
931 573 517
1袋(50個)
6
4
34ac/dc
ライトアングル
はんだ
オープン
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
取扱停止中
返品不可
48304385
930014517
1個
3
4
34ac/dc
ストレート
はんだ
オープン
取扱い終了
返品不可
48304394
931 597 517
1袋(50個)
3
4
34ac/dc
ライトアングル
はんだ
オープン
取扱い終了
返品不可
48304428
931567517
1個
4
4
34ac/dc
ライトアングル
はんだ
オープン
取扱い終了
返品不可
48304437
932907117
1個
4
4
34ac/dc
ライトアングル
はんだ
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48304446
930016517
1個
5
4
34ac/dc
ストレート
はんだ
オープン
取扱い終了
返品不可
48304464
930964517
1個
5
4
34ac/dc
ストレート
はんだ
オープン
取扱い終了
返品不可
48304473
930965517
1個
5
4
34ac/dc
ストレート
はんだ
オープン
取扱い終了
返品不可
48304489
932909117
1個
5
4
34ac/dc
ライトアングル
はんだ
オープン
取扱い終了
返品不可
48304498
930017517
1個
6
4
34ac/dc
ストレート
はんだ
オープン
取扱い終了
返品不可
48304534
930356500
1個
7
4
34ac/dc
ストレート
はんだ
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください