ヒルシュマン
Hirschmann Dinプラグ Plug パネルマウント
仕様
パネルプラグ / ソケットシェル
取付方式
パネルマウント
定格電圧(V)
250ac
端子種別
圧着
定格電流(A)
10
DIN
DIN 43651
コンタクト数
7
RoHS指令(10物質対応)
対応
オス・メス
オス
ボディ向き
ストレート
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48304543
931592001
1袋(10個)
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48304559
931592001
1個
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください