曜日別特売

Hirschmann MIL規格丸型コネクタ

Hirschmann MIL規格丸型コネクタ - ヒルシュマンHirschmann MIL規格丸型コネクタ - ヒルシュマンHirschmann MIL規格丸型コネクタ - ヒルシュマンHirschmann MIL規格丸型コネクタ - ヒルシュマンHirschmann MIL規格丸型コネクタ - ヒルシュマンHirschmann MIL規格丸型コネクタ - ヒルシュマン
コンタクトジェンダーオス定格電圧(V)50ac/dc取付方式パネルマウントミルスタンダードMIL-DTL-5015端子種別はんだ接合型ねじカップリングボディ向きストレート仕様CMケーブルソケット / パネルプラグ. これらのHirschmann CMガラス繊維強化ポリアミド製コネクタは、金属製の軍用コネクタ製品の代替品として使用できます。 Hirschman CM製品には、14S及び20のシェルサイズで3 → 17極のオプションがあり、MIL-C-5015及びVG95342に適合するように設計されています。また、取り付け寸法及びコンタクト配列が他のメーカーの製品と同じなので、他のねじロック式タイプと交換可能です。 連続作動 / 比例作動バルブをDIN43563に接続するのにも広く使用されています。
全12種類を絞り込む
コンタクト数
12種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
内容量
コンタクト数
シェルサイズ
定格電流(A)
コンタクトめっき
動作温度(℃)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48304586933062100+7338180021個142010-(Min)-40
オープン
1,998
2,198(税込)
7日以内出荷
返品不可
48304604933063100+ 338180021個17204-(Min)-40
オープン
2,498
2,748(税込)
7日以内出荷
返品不可
48304629932843100+7333210021個51410-(Min)-40
オープン
1,598
1,758(税込)
7日以内出荷
返品不可
48304647932451100+7333210021個61410-(Min)-40
オープン
1,998
2,198(税込)
7日以内出荷
返品不可
48304665932455100+7333210021個71410-(Min)-40
オープン
2,198
2,418(税込)
7日以内出荷
返品不可
48304683932845100+7338180021個82010-(Min)-40
オープン
1,498
1,648(税込)
7日以内出荷
返品不可
48304577933062100+7338180021袋(200個)142010-
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48304595933063100+ 338180021袋(200個)17204-(Min)-40
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48304613932843100+7333210021袋(200個)51410-(Min)-40
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48304638932451100+7333210021袋(200個)61410-
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48304656932455100+7333210021袋(200個)71410-(Max)+90
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48304674932845100+7338180021袋(200個)82010-(Min)-40
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする