曜日別特売

Hirschmann MIL規格丸型コネクタ オス

Hirschmann MIL規格丸型コネクタ オス - ヒルシュマンHirschmann MIL規格丸型コネクタ オス - ヒルシュマンHirschmann MIL規格丸型コネクタ オス - ヒルシュマン
定格電圧(V)50ac/dcボディ向きストレート仕様CMケーブルソケット / パネルプラグ. これらのHirschmann CMガラス繊維強化ポリアミド製コネクタは、金属製の軍用コネクタ製品の代替品として使用できます。 Hirschman CM製品には、14S及び20のシェルサイズで3 → 17極のオプションがあり、MIL-C-5015及びVG95342に適合するように設計されています。また、取り付け寸法及びコンタクト配列が他のメーカーの製品と同じなので、他のねじロック式タイプと交換可能です。 連続作動 / 比例作動バルブをDIN43563に接続するのにも広く使用されています。取付方式ケーブルマウント端子種別はんだRoHS指令(10物質対応)対応オス・メスオスコンタクトジェンダーメス接合型ねじカップリングミルスタンダードMIL-DTL-5015
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
コンタクト数
定格電流(A)
定格電圧(V)
動作温度(℃)
コンタクトめっき
ストレインリリーフ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
483047089330681001個17450ac/dc(Min)-40--
オープン
8,498
9,348(税込)
7日以内出荷
返品不可
483047449324581001個61050ac/dc--あり
オープン
4,998
5,498(税込)
7日以内出荷
返品不可
483047699328421001個81050ac/dc(Min)-40--
オープン
4,198
4,618(税込)
7日以内出荷
返品不可
483046999330681001袋(100個)17450ac/dc(Min)-40--
オープン
319,800
351,780(税込)
取扱停止中
返品不可
483047269324571001個41050ac/dc(Min)-40--
オープン
3,898
4,288(税込)
取扱停止中
返品不可
483047359324581001袋(100個)61050ac/dc(Min)-40--
オープン
269,800
296,780(税込)
取扱停止中
返品不可
483047539328421001袋(100個)81050ac/dc--
オープン
249,800
274,780(税込)
取扱停止中
返品不可
483047179324571001袋(100個)41050ac/dc--あり
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする