ヒルシュマン
Hirschmann ソケットコンタクト メス 圧着端子
仕様
圧着コンタクト
長さ(mm)
25.2
取付方式
ケーブルマウント
定格電圧(V)
25ac
端子種別
圧着
材質(コンタクト)
真鍮
動作温度(℃)
(Min)-25、(Max)+90
RoHS指令(10物質対応)
対応
オス・メス
メス
コンタクトめっき
銀
内容量
1袋(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48304893
731724211
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください