曜日別特売

Hirschmann ソレノイドバルブコネクタ GDMLシリーズ DIN 43650 A メス 2P+E IP65

Hirschmann ソレノイドバルブコネクタ GDMLシリーズ DIN 43650 A メス 2P+E IP65 - ヒルシュマンHirschmann ソレノイドバルブコネクタ GDMLシリーズ DIN 43650 A メス 2P+E IP65 - ヒルシュマン
ポール2P+EIP等級IP65シリーズGDMLDINDIN 43650 Aオス・メスメス
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ポール
定格電流(A)
定格電圧(V)
サイズ
端子種別
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48304979934407100 + 7315310021袋(50個)2P+E2250(ケーブルグランド)M16埋め込みネジ
オープン
58,980
64,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
48304988934411002 + 7315310021袋(50個)2P+E224クリア(ケーブルグランド)M16埋め込みネジ
オープン
62,980
69,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
483049459325270021個2P+E824ac/dcクリア(ケーブルグランド)PG11埋め込みネジ
オープン
2,398
2,638(税込)
取扱停止中
返品不可
48304997934411002 + 7315310021個2P+E224クリア(ケーブルグランド)M16埋め込みネジ
オープン
1,598
1,758(税込)
欠品中
返品不可
48305006934412002 +7315310021袋(50個)2P+E824クリア(ケーブルグランド)M16埋め込みネジ
オープン
82,980
91,278(税込)
取扱停止中
返品不可
48305015934417002 + 7315310021袋(50個)2P+E824クリア(ケーブルグランド)M16埋め込みネジ
オープン
79,980
87,978(税込)
取扱停止中
返品不可
48305024934417002 + 7315310021個2P+E824クリア(ケーブルグランド)M16埋め込みネジ
オープン
1,998
2,198(税込)
取扱停止中
返品不可
48305049934418002 + 7315310021個2P+E824クリア(ケーブルグランド)M16埋め込みネジ
オープン
2,298
2,528(税込)
取扱停止中
返品不可
48305076934425002 + 7315310021袋(50個)2P+E8250クリア(ケーブルグランド)M16埋め込みネジ
オープン
58,980
64,878(税込)
取扱停止中
返品不可
483049369323320021個2P+E824クリア(ケーブルグランド)PG11はんだ
オープン
取扱い終了
48304954933738212 + 9317310021袋(100個)2P+E8110クリア(ケーブルグランド)PG11埋め込みネジ
オープン
取扱い終了
返品不可
483049639339252121袋(50個)2P+E248ac/dc(ケーブルグランド)PG11埋め込みネジ
オープン
取扱い終了
返品不可
48305033934418002 + 7315310021袋(50個)2P+E824クリア(ケーブルグランド)M16埋め込みネジ
オープン
取扱い終了
返品不可
48305058934423002 + 7315310021袋(50個)2P+E8120クリア(ケーブルグランド)M16埋め込みネジ
オープン
取扱い終了
返品不可
48305067934424002 + 7315310021袋(50個)2P+E8120クリア(ケーブルグランド)M16埋め込みネジ
オープン
取扱い終了
返品不可
48305085934426002 + 7315310021袋(50個)2P+E8250クリア(ケーブルグランド)M16埋め込みネジ
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする