ヒルシュマン
Hirschmann ソレノイドバルブコネクタ GDSシリーズ メス 2P+E IP65
ポール
2P+E
定格電圧(V)
250ac/dc
IP等級
IP65
シリーズ
GDS
仕様
シリーズGDS業界標準設計
色
黒
サイズ
(ケーブルグランド)PG7
取付方式
埋め込みネジ
端子種別
埋め込みネジ
定格電流(A)
6
RoHS指令(10物質対応)
対応
ケーブル径(Φmm)
4.5→6
オス・メス
メス
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ポール
定格電流(A)
定格電圧(V)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48305146
933138100
2P+E
6
250ac/dc
オープン
¥
899
¥
989
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください