ヒルシュマン
Hirschmann ソレノイドバルブコネクタ GMLシリーズ DIN 43650 B メス 2P+E IP65
ポール
2P+E
IP等級
IP65
シリーズ
GML
色
黒
サイズ
(ケーブルグランド)PG9
端子種別
埋め込みネジ
DIN
DIN 43650 B
保護回路
あり
ケーブル径(Φmm)
4.5→7
オス・メス
メス
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ポール
定格電流(A)
定格電圧(V)
取付方式
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48305173
933571100
1個
2P+E
8
24ac/dc
埋め込みネジ
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
48305198
933642100
1個
2P+E
2
24ac/dc
埋め込みネジ
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48305189
933642100
1袋(50個)
2P+E
2
24ac/dc
埋め込みネジ
オープン
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
取扱停止中
返品不可
48305164
933398100 + 731423002
1袋(100個)
2P+E
2
250ac/dc
センターネジ
オープン
取扱い終了
返品不可
48305207
933931100
1袋(50個)
2P+E
8
250ac/dc
センターネジ
オープン
取扱い終了
返品不可
48305216
933934100
1袋(50個)
2P+E
8
120ac/dc
センターネジ
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください