曜日別特売

Hirschmann ソレノイドバルブコネクタ GMNシリーズ DIN 43650 B メス 2P+E IP65

Hirschmann ソレノイドバルブコネクタ GMNシリーズ DIN 43650 B メス 2P+E IP65 - ヒルシュマン
ポール2P+E定格電圧(V)250ac/dcIP等級IP65シリーズGMNグレーサイズ(ケーブルグランド)PG9取付方式埋め込みネジ端子種別埋め込みネジ定格電流(A)16DINDIN 43650 BRoHS指令(10物質対応)対応ケーブル径(Φmm)4.5→7オス・メスメス内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ポール
定格電流(A)
定格電圧(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
483052259329871062P+E16250ac/dc
オープン
399
439(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする