ヒルシュマン
Hirschmann ソレノイドバルブコネクタ GMシリーズ DIN 43650 B メス 2P+E
サイズ
(ケーブルグランド)M16
取付方式
埋め込みネジ
シリーズ
GM
定格電圧(V)
250
端子種別
埋め込みネジ
定格電流(A)
16
DIN
DIN 43650 B
RoHS指令(10物質対応)
対応
ポール
2P+E
ケーブル径(Φmm)
4.5 → 7mm
オス・メス
メス
内容量
1袋(200個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48305243
934456106 + 731423002
グレー
オープン
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48305234
934456100 + 731423002
黒
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください