ヒルシュマン
Hirschmann ソレノイドバルブコネクタ GSAZシリーズ DIN 43650 A オス 2P+E IP65
ポール
2P+E
定格電圧(V)
400ac/dc
IP等級
IP65
シリーズ
GSAZ
仕様
GSAZデバイスプラグ. GSAZシリンダプロファイルシール用のデバイスプラグ 前面接続 袋ねじ1個、M3 x 5ねじ1個
色
黒
取付方式
ウォールマウント
端子種別
埋め込みネジ, はんだ
定格電流(A)
16
DIN
DIN 43650 A
RoHS指令(10物質対応)
対応
オス・メス
オス
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ポール
定格電流(A)
定格電圧(V)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48305259
932429100
2P+E
16
400ac/dc
オープン
¥
599
¥
659
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください