ヒルシュマン
Hirschmann 丸形コネクタ CAシリーズ
シリーズ
CA
RoHS指令(10物質対応)
対応
全11種類を絞り込む
コンタクト数
4
7
定格電流(A)
4
10
16
定格電圧(V)
250ac
400ac
内容量
1個
1袋(100個)
11種類
すべて表示中
バスケットに入れる
商品画像
注文コード
品番
内容量
コンタクト数
取付方式
コネクタサイズ
定格電流(A)
コンタクトジェンダー
定格電圧(V)
ボディ向き
動作温度(℃)
材質(ハウジング)
ソケットorプラグ
IP等級
接合型
ストレインリリーフ
端子種別
ジェンダー
最低使用温度(℃)
コンタクトめっき
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48305417
932322100
1個
4
パネルマウント
M12
16
オス
400ac
ストレート
(Min)-40
プラスチック
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48305426
933727100
1袋(100個)
4
-
M12
4
オス
250ac
ストレート
-
-
プラグ
IP67
スクリューオン
あり
-
-
-
-
オープン
¥
259,800
¥
285,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48305435
934124100
1袋(100個)
4
-
M22
16
オス
400ac
-
(Min)-40
-
プラグ
IP67
-
-
スクリュー
-
-
-
オープン
¥
179,800
¥
197,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48305444
933727100
1個
4
ケーブルマウント
M12
4
オス
250ac
ストレート
-
-
-
IP67
スクリューオン
-
-
オス
-25
-
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48305453
932326100
1個
7
パネルマウント
M12
10
オス
250ac
ストレート
(Max)+90
プラスチック
-
-
-
-
はんだ
-
-
-
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48305469
934126100
1袋(100個)
7
-
M22
10
オス
250ac
-
-
-
プラグ
IP67
-
-
はんだ
-
-
銀
オープン
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48305478
934126100
1個
7
ケーブルマウント
M22
10
オス
250ac
-
(Min)-40
-
-
IP67
-
-
はんだ
-
-
-
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48305487
932321100
1個
4
パネルマウント
-
16
メス
400ac
ストレート
(Min)-40
ポリアミド
-
IP67
-
-
スクリュー
-
-
-
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48305496
934125100
1袋(100個)
4
-
M22
16
メス
400ac
-
(Min)-40
PA
ソケット
IP67
-
-
スクリュー
-
-
-
オープン
¥
169,800
¥
186,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48305505
932325100
1個
7
パネルマウント
M12
10
メス
250ac
ストレート
(Min)-40
プラスチック
-
IP67
-
-
はんだ
-
-
-
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48305514
934127100
1袋(100個)
7
-
M22
10
メス
250ac
-
(Min)-40
-
ソケット
IP67
-
-
はんだ
-
-
-
オープン
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください