曜日別特売

Hirschmann 丸形コネクタ Eシリーズ

Hirschmann 丸形コネクタ Eシリーズ - ヒルシュマンHirschmann 丸形コネクタ Eシリーズ - ヒルシュマンHirschmann 丸形コネクタ Eシリーズ - ヒルシュマンHirschmann 丸形コネクタ Eシリーズ - ヒルシュマン
IP等級IP67シリーズERoHS指令(10物質対応)対応コンタクトジェンダーメス内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
コンタクト数
定格電流(A)
定格電圧(V)
ボディ向き
材質(ハウジング)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
483055399333661003360acストレートポリアミド
オープン
3,198
3,518(税込)
7日以内出荷
返品不可
4830554893313910044250acストレートポリアミド
オープン
2,798
3,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
4830555793372510044250acストレートPA
オープン
2,798
3,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
4830556693372610044250acライトアングルPA
オープン
1,998
2,198(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする