HOLTEK
Holtek エンコーダIC PDIP
種別
チューブ式
パッケージ
PDIP
実装タイプ
スルーホール
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
寸法(mm)
高さ(mm)
ピン数(ピン)
動作供給電圧(V)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48307054
HT12E-18DIP
1セット(25個)
23.37
23.37×7.11×4.95
4.95
18
(Max)12、(Min)2.4
オープン
取扱い終了
返品不可
48307063
HT82K628A-40DIP
1セット(10個)
42.16
42.16×13.97×4.06
4.06
40
(Max)5.25、(Min)3
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48307079
HT82K629A-40DIP
1セット(10個)
42.16
42.16×13.97×4.06
4.06
40
(Max)5.5
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください