画像準備中

Holtek エンコーダIC PDIP

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1セット(10個) 注文コード48307079 品番HT82K629A-40DIP
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る
仕様(ロジックファミリー)HT82、(ロジック機能)エンコーダ、(エンコーディングタイプ)キー、(クロックコントロール信号)あり、(エレメント入力数)8、(エレメント入出数)20 種別チューブ式 長さ(mm)42.16 幅(mm)13.97 寸法(mm)42.16×13.97×4.06 高さ(mm)4.06 ピン数(ピン)40 パッケージPDIP 実装タイプスルーホール 動作供給電圧(V)(Max)5.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする