honeywell
Honeywell マイクロスイッチ ストレートレバー SPDT
仕様
(リリース力)1.11N
アクチュエータの種類
ストレートレバー
材質(ケース)
フェノール
操作力(N)
2.5→3.61
材質(コンタクト)
銀
動作温度(℃)
(Min)-55、(Max)+85
機械的寿命
20000000Operations
RoHS指令(10物質対応)
対応
動作温度範囲(℃)
-55→+85
コンタクトのコンフィギュレーション
SPDT
ターミナルタイプ
はんだ
コンタクト定格電流(A)
15
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48307553
BZ-2RN702
オープン
¥
7,998
¥8,798
(税込)
取扱停止中
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください