曜日別特売

Honeywell 電流センサ, CSNS300F ホール効果

Honeywell 電流センサ, CSNS300F ホール効果 - honeywell
仕様CSNS300センサ. 交流又は直流電流の絶縁測定に電流シャントやトランスのフレキシブルな代替品です。 ホール効果とゼロ位法の原理に基づいています。. 小型設計 DC、AC、インパルス電流の測定 大きな一次導体ホール 高精度 一般的な用途: 可変速ドライブ、過電流保護、電源システム、周波数コンバータ、UPS、ロボット、バッテリ管理システム、溶接装置幅(mm)67.5高さ(mm)61.2取付方式バスバー、基板実装電流(A)(名目)0→600センサータイプホール効果深さ(mm)17.9センサークローズループ電源電圧(V)15ボア径(Φmm)26周波数帯域(kHz)DC→150動作温度(℃)(Min)-40、(Max)+85内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48308174CSNS300F
オープン
32,980
36,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする