曜日別特売

Hosiden Besson 表示灯 ブザー付

Hosiden Besson 表示灯 ブザー付 - Hosiden BessonHosiden Besson 表示灯 ブザー付 - Hosiden BessonHosiden Besson 表示灯 ブザー付 - Hosiden BessonHosiden Besson 表示灯 ブザー付 - Hosiden BessonHosiden Besson 表示灯 ブザー付 - Hosiden BessonHosiden Besson 表示灯 ブザー付 - Hosiden BessonHosiden Besson 表示灯 ブザー付 - Hosiden BessonHosiden Besson 表示灯 ブザー付 - Hosiden Besson
取付方式バヨネット取り付けシリーズBanshee Excel Lite電源電圧(V)9→30dc音圧レベル(dB)(1m)110、(最小)95、(最大)110RoHS指令(10物質対応)対応音声(サウンダのタイプ)電子、(トーンの数)32発光体ストロボ電流の種類DC内容量1個
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
レンズ色
バルブ種類
ハウジング色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4831237490010R0キセノン灯
オープン
14,940
16,434(税込)
7日以内出荷
返品不可
4831238390011R0クリアキセノン灯
オープン
14,940
16,434(税込)
7日以内出荷
返品不可
4831240890010R5キセノン灯
オープン
15,750
17,325(税込)
7日以内出荷
返品不可
4831241790015R0キセノン灯
オープン
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
4831242690012R0アンバーキセノン灯
オープン
14,940
16,434(税込)
7日以内出荷
返品不可
4831243590012R5アンバーキセノン灯
オープン
15,750
17,325(税込)
7日以内出荷
返品不可
4831244490016R0クリアキセノン灯
オープン
14,940
16,434(税込)
7日以内出荷
返品不可
4831245390016R5クリアキセノン灯
オープン
15,750
17,325(税込)
7日以内出荷
返品不可
4831246990015R5キセノン灯
オープン
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
4831247890020R0LED灯
オープン
15,120
16,632(税込)
7日以内出荷
返品不可
4831248790017R0アンバーキセノン灯
オープン
14,940
16,434(税込)
7日以内出荷
返品不可
4831249690017R5アンバーキセノン灯
オープン
16,980
18,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
4831250590020R5LED灯
オープン
15,920
17,512(税込)
7日以内出荷
返品不可
4831251490025R5LED灯
オープン
15,920
17,512(税込)
7日以内出荷
返品不可
4831239990011R5クリアキセノン灯
オープン
15,750
17,325(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする