曜日別特売

Huber & Suhner 同軸 変換アダプタ ストレート 7/16 プラグ - N型 - ジャック

Huber & Suhner 同軸 変換アダプタ ストレート 7/16 プラグ - N型 - ジャック - HUBER & SUHNERHuber & Suhner 同軸 変換アダプタ ストレート 7/16 プラグ - N型 - ジャック - HUBER & SUHNER
インピーダンス(Ω)50ボディ向きストレート材質(コンタクト)ベリリウム銅, 真鍮RoHS指令(10物質対応)対応オス・メス(A)オス、(B)メス内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
コンタクトめっき
長さ(mm)
タイプ
動作周波数(GHz)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4831398433_716-N-50-3/133_WE無電解ニッケルの上に金, ホワイトブロンズ417/16プラグ to Nソケット、(A)41106、(B)N型7.5
オープン
32,980
36,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
4831399333_716-N-50-51/-33_NE無電解ニッケルの上に金, 銀53(A)41106、(B)N型0→7.5
オープン
26,980
29,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする