HUBER & SUHNER
Huber & Suhner 同軸 変換アダプタ ストレート 7/16 プラグ 7/16 - ジャック
タイプ
7/16プラグ to 7/16ソケット、(A)41106、(B)41106
材質(コンタクト)
ベリリウム銅, 真鍮
インピーダンス(Ω)
50
オス・メス
(A)オス、(B)メス
ボディ向き
ストレート
コンタクトめっき
無電解ニッケルの上に金, ホワイトブロンズ
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48314018
33_716-50-0-2/133_WE
オープン
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48314027
69_716-50-0-4/133_WE
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48314036
69_716-50-0-5/133_WE
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください