インピーダンス(Ω)50ボディ向きストレート仕様MIL-STD-202、Method 107 G、Condition B1; MIL-STD-202、Method 106 F; MIL-STD-202、Method 101、Condition B. MMBXシリーズのコネクタアダプタ. Hubner + Suhner MMBXコネクタは基板間接続用で、半径方向と軸方向で機械的なずれに対処しながら、優れた電気的性能を保持することができます。 MMBXコネクタの適切な用途には、無線モジュール用の複数の基板間接続や複雑なスタックアップが含まれます。. 基板間直接接続 軸方向と半径方向で機械的なずれを補正 部品又ははんだ接合部で機械的ストレスなし ブラインドかん合可能 優れたRF性能 室温で260 W @ 2.4 GHz(標準)の優れた電力処理 DC周波数12.4 GHzRoHS指令(10物質対応)対応オス・メス(A)オス、(B)オス内容量1個