HUBER & SUHNER
Huber & Suhner 同軸 変換アダプタ ストレート N型 プラグ 7/16 - ジャック
RoHS指令(10物質対応)
対応
インピーダンス(Ω)
50
オス・メス
(A)オス、(B)メス
ボディ向き
ストレート
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
材質(コンタクト)
動作周波数(GHz)
コンタクトめっき
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48314395
33_N-716-50-3/133_WE
Nプラグ to 7/16ソケット、(A)N型、(B)41106
ベリリウム銅, 真鍮
7.5
無電解ニッケルの上に金, ホワイトブロンズ
オープン
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48314404
33_N-716-50-1/---_UE
(A)N型、(B)41106
真鍮, 青銅
0→7.5
金, 銀, ホワイトブロンズ
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください