HY Electronic Corp
HY Electronic Corp 整流用 ブリッジダイオード, 4-Pin GBPC-W
構成
シングル
ピン数(ピン)
4
RoHS指令(10物質対応)
対応
パッケージ
GBPC-W
実装タイプ
スルーホール
ピーク順方向電圧(V)
1.1
ブリッジタイプ
単相
全11種類を絞り込む
ピーク平均順方向電流(A)
25
35
50
ピーク逆繰返し電圧(V)
600
1000
内容量
1セット(100個)
1袋(5個)
1袋(10個)
11種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
動作温度範囲(℃)
ピーク平均順方向電流(A)
ピーク逆繰返し電圧(V)
ピーク非繰返し順方向サージ電流(A)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48317378
GBPC2510W
1セット(100個)
29
-50~+150
25
1000
300
オープン
¥
23,980
¥26,378
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48317387
GBPC2510W
1袋(10個)
29
-50~+150
25
1000
300
オープン
¥
3,500
¥3,850
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48317755
GBPC3510W
1セット(100個)
29
-50~+150
35
1000
400
オープン
¥
25,980
¥28,578
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48317764
GBPC3510W
1袋(10個)
29
-50~+150
35
1000
400
オープン
¥
3,898
¥4,288
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48317825
GBPC3506W
1セット(100個)
29
-50~+150
35
600
400
オープン
¥
25,980
¥28,578
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48317834
GBPC3506W
1袋(10個)
29
-50~+150
35
600
400
オープン
¥
3,898
¥4,288
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48318087
GBPC5010W
1セット(100個)
28.8
-55~+150
50
1000
450
オープン
¥
28,980
¥31,878
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48318096
GBPC5010W
1袋(5個)
28.8
-55~+150
50
1000
450
オープン
¥
1,998
¥2,198
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48317466
GBPC2506W
1袋(10個)
29
-55~+150
25
600
300
オープン
¥
3,500
¥3,850
(税込)
取扱停止中
返品不可
48318157
GBPC5006W
1セット(100個)
28.8
-55~+150
50
600
450
オープン
取扱い終了
返品不可
48318166
GBPC5006W
1袋(5個)
28.8
-55~+150
50
600
450
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください