IE FC TP flexible cable GP 4x2

IE FC TP flexible cable GP 4x2 SIEMENS

仕様ISO / IEC11801及びEN50173準拠. Cat6産業用イーサネットケーブル. 24 AWGの8芯FastConnect Cat6A敷設ケーブルシリーズは、ギガビット対応のケーブルシステム用です。 シールド付きTP敷設ケーブル絶縁被覆と編組シールドは、Siemens FastConnectストリッピング工具(別売り)を使用して1ステップで正確にストリッピングできます。. 特長と利点. メートルマーキングを参考に簡単に長さを測定 鉱油に対する化学耐性(IEC60811-2-1準拠) グリース及び水に対する条件付き耐性 シリコーンフリーで、塗装ショップなどの自動車業界で使用可能 UL認定 長さ(m)20 材質(シース)(外側)PVC AWG24AWG シールドツイストペア シース色 RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1リール(20m)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
48325114 6XV1878-2B
オープン
15,980
17,578 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする