曜日別特売

ステンレス中厚丁番(ナイロンリング入)

ステンレス中厚丁番(ナイロンリング入) - APLUS(クマモト)ステンレス中厚丁番(ナイロンリング入) - APLUS(クマモト)ステンレス中厚丁番(ナイロンリング入) - APLUS(クマモト)ステンレス中厚丁番(ナイロンリング入) - APLUS(クマモト)ステンレス中厚丁番(ナイロンリング入) - APLUS(クマモト)
(1件のレビュー)
仕様ナイロンリング入材質(羽根・軸)SUS430種類平丁番仕上ヘアーラインRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法E(mm)
寸法G(mm)
寸法H(mm)
長さ(mm)
幅(mm)
板厚(mm)
ねじ穴数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48286745ST-999-NR-102102651.3528912102651.358
640
399
439(税込)
当日出荷
48286779ST-999-NR-7676451.0297.5976451.06
370
229
252(税込)
当日出荷
48286806ST-999-NR-8989561.2347.510.589561.26
490
299
329(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月14日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2023-05-07
用途: 屋外ストッカーの扉

初めて使用して6年たちますがステンレスなので錆もキシミもありません。
安いのでその後も愛用してますが付属のステンレス皿ビスがなぜかドライバー+1番用なので使い勝手が悪い。わざわざ+2番用の皿ビスを購入して使ってます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

丁番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする