曜日別特売

タイヤチエーン 亀甲型タイプ CLマジック

タイヤチエーン 亀甲型タイプ CLマジック - KONIG(コーニック)タイヤチエーン 亀甲型タイプ CLマジック - KONIG(コーニック)
(2件のレビュー)

コーニック亀甲型タイプ タイヤチェーンCLマジック
快適性+耐久性を両立させた理想形
接地面にもうひとつのリンク(補強リンク)を採用。耐久性を高めるだけでなく、深雪や凍結路など、さまざまな路面状況でより深く強く雪道をグリップします。
左右非対称の亀甲パターンを採用。走行時の直進安定性を高め、横揺れ・横滑りを防ぎ、強いグリップ力を発揮。また、乗り心地も向上させることができました。
快適性と耐久性を両立させる10mmリンクを採用軽自動車から1BOX・ミニバン用チェーンと幅広い車種に対応します。
ジャツキアップ不要、引っぱって、引っ掛けるだけで完璧に装着できるマジックテンションシステム。チェーンのゆるみやズレをなくし、走行中常にタイヤに対してチェーンをベストなポジションに移動させます。
サイドリンクを調整することにより、タイヤの大きさの変化に対応し、チェーンをタイヤに密着させることができます。

仕様30秒クイック装着、補強リンク、締め直し不要、NEWダイヤモンドパターン、10mmリンク内容量1セット(2個)
関連資料:カタログ適合表(5.26MB)取扱説明書:(2.85MB)
注意
※タイヤサイズの表示が同じでもメーカーやタイヤの摩耗状態によって変わる場合がありますので、ご使用になる前に必ず装着の確認を行ってください。
※タイヤサイズが適合していても車種によっては装着できない場合があります。
※商品に貼付されている品番シールに適合タイヤサイズの記載がないものがありますが適合可能です。
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合タイヤサイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48533416CLM-030175/50R14、165/50R15、165/55R14、175/60R13、165/65R13、155/65R14、165/70R12、155/70R13、135/70R15、155/80R12、145/80R13、135/80R14
オープン
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
48533434CLM-040165/50R16、195/55R13、165/55R15、185/60R13、155/60R15、175/65R13、165/65R14、165/70R13、155/70R14、155/80R13、145/80R14
オープン
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
48533477CLM-060195/45R16、195/50R15、185/50R16、185/55R15、175/55R16、205/60R13、195/60R14、175/60R15、195/65R13、185/65R14、175/65R15、185/70R13、175/70R14、165/75R14、175/80R13、165/80R14
オープン
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
48533495CLM-065205/45R16、205/50R15、195/55R15、205/55R14、185/60R15、175/60R16、185/70R14
オープン
23,980
26,378(税込)
8日以内出荷
48533513CLM-070195/50R16、205/60R14、195/60R15、195/65R14、185/65R15、175/70R15、195/70R13、175/75R14、175/80R14
オープン
25,980
28,578(税込)
6日以内出荷
48533538CLM-080205/45R17、205/50R16、225/55R15、195/55R16、205/60R15、195/60R16、205/65R14、195/65R15、205/70R13、195/70R14、185/70R15、185/80R14、175/80R15
オープン
25,980
28,578(税込)
5日以内出荷
48533556CLM-090215/45R17、215/50R16、205/50R17、225/55R15、205/55R16、215/60R15、205/65R15、195/65R16、205/70R14、195/70R15、195/80R14
オープン
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
48533583CLM-100245/45R16、235/45R17、225/45R18、235/50R16、225/50R17、225/55R16、215/55R17、235/60R15、215/60R16、225/65R15、205/65R16、215/70R14、215/70R15、195/80R15
オープン
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
48533617CLM-105245/45R19、245/50R18、245/55R17、235/55R18、225/55R19、225/60R18、235/60R17、225/65R17、235/70R16
オープン
27,980
30,778(税込)
当日出荷
48533389CLM-020165/55R13、155/55R14、155/65R13、155/70R12、145/70R13、145/80R12、135/80R13
オープン
取扱い終了
48533459CLM-050195/45R15、195/55R14、175/55R15、185/60R14、165/60R15、185/65R13、175/65R14、175/70R13、165/70R14、155/70R15、165/80R13、155/80R14
オープン
取扱い終了
48533574CLM-095225/45R17、215/45R18、225/50R16、215/50R17、235/55R15、215/55R16、235/60R14、225/60R15、205/60R16、215/65R15、205/70R15、195/75R15
オープン
取扱い終了
48533599CLM-102245/45R17、235/45R18、235/50R17、225/55R17、225/60R16、215/60R17、215/65R16、215/70R16
オープン
取扱い終了
48533608CLM-104-
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 48533617
2021-12-28
用途: 雪道走行時

仮に取り付けしましたが、簡単一人作業で、一本、五分かからず

2が参考にしています
対象商品 : 48533617
2020-01-09
用途: 降雪時
建設業・工事業

このサイズのチェーンは、KONIGしか選択肢がなく品薄。目についたので購入。金属である故、非金属製より走行スピードが下がるが、横滑りしない。国産廉価版に比べて、値が張るが装着が簡単で非常用には、うってつけ。何よりコンパクトでトランクルームを占領しない。

7が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用タイヤチェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする