曜日別特売

タイヤチエーン 亀甲型タイプ CGマジック

タイヤチエーン 亀甲型タイプ CGマジック - KONIG(コーニック)タイヤチエーン 亀甲型タイプ CGマジック - KONIG(コーニック)
(1件のレビュー)

コーニック亀甲型タイプ タイヤチェーンCGマジック
軽くて快適、女性の方にも扱い易い。
クリアランスの少ない車にも対応9mmリンク。チェーンリンクの高さがたったの9mmと小さく、フェンダー内のクリアランスが狭い車への装着が可能となりました。車内での振動や騒音も少なく快適な乗り心地が体感できます。
快適性と耐久性を両立させる9mmリンクを採用。
軽自動車から1BOX・ミニバン用チェーンと幅広い車種に対応します。
ジャツキアップ不要、引っぱって、引っ掛けるだけで完璧に装着できるマジックテンションシステム。チェーンのゆるみやズレをなくし、走行中常にタイヤに対してチェーンをベストなポジションに移動させます。
サイドリンクを調整することにより、タイヤの大きさの変化に対応し、チェーンをタイヤに密着させることができます。

仕様30秒クイック装着、締め直し不要、ダイヤモンドパターン、9mmリンク内容量1セット(2個)
関連資料:カタログ適合表(5.26MB)取扱説明書:(2.85MB)
注意
※タイヤサイズの表示が同じでもメーカーやタイヤの摩耗状態によって変わる場合がありますので、ご使用になる前に必ず装着の確認を行ってください。
※タイヤサイズが適合していても車種によっては装着できない場合があります。
※商品に貼付されている品番シールに適合タイヤサイズの記載がないものがありますが適合可能です。
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合タイヤサイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48533626CGM-020165/55R13、155/55R14、155/65R13、155/70R12、145/70R13、145/80R12、135/80R13
オープン
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
48533635CGM-030175/50R14、165/50R15、165/55R14、175/60R13、165/65R13、155/65R14、165/70R12、155/70R13、135/70R15、155/80R12、145/80R13、135/80R14
オープン
18,980
20,878(税込)
6日以内出荷
48533644CGM-040165/50R16、195/55R13、165/55R15、185/60R13、155/60R15、175/65R13、165/65R14、165/70R13、155/70R14、155/80R13、145/80R14
オープン
18,980
20,878(税込)
6日以内出荷
48533678CGM-060195/45R16、195/50R15、185/50R16、185/55R15、175/55R16、205/60R13、195/60R14、175/60R15、195/65R13、185/65R14、175/65R15、185/70R13、175/70R14、165/75R14、175/80R13、165/80R14
オープン
21,980
24,178(税込)
6日以内出荷
48533714CGM-070195/50R16、205/60R14、195/60R15、195/65R14、185/65R15、175/70R15、195/70R13、175/75R14、175/80R14
オープン
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
48533739CGM-080205/45R17、205/50R16、225/55R15、195/55R16、205/60R15、195/60R16、205/65R14、195/65R15、205/70R13、195/70R14、185/70R15、185/80R14、175/80R15
オープン
23,980
26,378(税込)
6日以内出荷
48533757CGM-090215/45R17、215/50R16、205/50R17、225/55R15、205/55R16、215/60R15、205/65R15、195/65R16、205/70R14、195/70R15、195/80R14
オープン
23,980
26,378(税込)
6日以内出荷
48533775CGM-095225/45R17、215/45R18、225/50R16、215/50R17、235/55R15、215/55R16、235/60R14、225/60R15、205/60R16、215/65R15、205/70R15、195/75R15
オープン
25,980
28,578(税込)
6日以内出荷
48533793CGM-100245/45R16、235/45R17、225/45R18、235/50R16、225/50R17、225/55R16、215/55R17、235/60R15、215/60R16、225/65R15、205/65R16、215/70R14、215/70R15、195/80R15
オープン
25,980
28,578(税込)
6日以内出荷
48533818CGM-102245/45R17、235/45R18、235/50R17、225/50R18、225/55R17、225/60R16、215/60R17、215/65R16、215/70R16
オープン
25,980
28,578(税込)
6日以内出荷
48533653CGM-050195/45R15、195/55R14、175/55R15、185/60R14、165/60R15、185/65R13、175/65R14、175/70R13、165/70R14、155/70R15、165/80R13、155/80R14
オープン
取扱い終了
48533696CGM-065205/45R16、205/50R15、195/55R15、205/55R14、185/60R15、175/60R16、185/70R14
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 48533696
2021-01-11
用途: 収納ケースがスリム、装着簡単、雪道グリップも良い
その他業種

FFコンパクトカーに乗っているのですが、収納ケースがスリムで荷室に置きっぱなしでも邪魔になりません。非金属チェーンのように場所を取りません。装着も簡単で100m走った後の調整も確認程度で終わります。雪の上で広げる説明書が防水加工されているのが気が利いてます。雪道でのグリップは問題無く、亀甲タイプなので坂道でもグイグイ登っていきます。圧雪されてる雪道ならこれでどこでも行けるのでは?
良い買い物をしました。満足してます。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用タイヤチェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする