NICHIEI(日栄産業)
バックアーム #WNT-14
長さ調整。コンパクトに畳める。
用途
スキ-、釣り、アウトドアその他、
材質
表:ポリエステル100%、裏:パイル アクリル100%、パイピング:ポリエステル100%
厚さ(cm)
約12(本体のみ)
寸法(縦×横)(cm)
約11×13(本体のみ)
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48700926
#WNT-14
ブラック
オープン
取扱い終了
48700935
#WNT-14
グリーン
オープン
取扱い終了
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください