マルアイ マルアイの 店舗什器・備品 マルアイの 袋・ラッピング用品 マルアイの 包装紙 包装紙 FDラップ (禅 青) 包装紙 FDラップ (禅 青) 注文コード 48685815 毛筆タッチの線が力強く落ち着きある和風の包装紙です。慶弔両用。純白ロール紙使用。 寸法(mm)583×880 色青 坪量(g/m2)45 内容量1パック(100枚) お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 FD-35B 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 48685815 FD-35B ¥6,500 ¥3,998 ¥3,998 ¥4,398 (税込) 5日以内出荷 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 柄入り の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity センテンス 90cm cotta 税込¥5,058 ¥4,598 バスケットへ ギフト ジョウ レンゲ 半才上質 cotta 税込¥4,838 ¥4,398 バスケットへ 包装紙 ジョウ ゴフクA 半才上質 cotta 税込¥4,838 ¥4,398 バスケットへ 包装紙 ジョウ ロマネスク 半才上質 cotta 税込¥4,618 ¥4,198 バスケットへ 包装紙 ミザラ ハローベア 半才未晒 cotta 税込¥3,848 ¥3,498 バスケットへ 包装紙 半才半晒 ナチュラル cotta 税込¥5,498 ¥4,998 バスケットへ 包装紙 スジムジ グリーン 半才筋入 cotta 税込¥5,828 ¥5,298 バスケットへ ギフト ジョウ ワタビキ 半才上質 cotta 税込¥4,838 ¥4,398 バスケットへ 包装紙 ギンガム2 R 半才未晒 cotta 税込¥6,378 ¥5,798 バスケットへ 包装紙 トクアツ プリエール P 半才特厚 cotta 税込¥3,408 ¥3,098 バスケットへ 包装紙 ギフト ポエット 半才色上質 cotta 税込¥5,718 ¥5,198 バスケットへ ビバーチェ 1スノーホワイト cotta 税込¥4,728 ¥4,298 バスケットへ 包装紙 コート オリビア 半才コート cotta 税込¥4,178 ¥3,798 バスケットへ 包装紙 スジムジ コン 半才筋入 cotta 税込¥5,828 ¥5,298 バスケットへ センテンス 50cm cotta 税込¥4,068 ¥3,698 バスケットへ ビバーチェ 7ロータスピンク cotta 税込¥4,728 ¥4,298 バスケットへ ビバーチェ 18エンジェルブルー cotta 税込¥4,728 ¥4,298 バスケットへ ギフト包装紙 H判ハーブリーフG cotta 税込¥4,178 ¥3,798 バスケットへ 包装紙 ミザラ コモン 半才未晒 cotta 税込¥3,408 ¥3,098 バスケットへ センテンス 70cm cotta 税込¥4,618 ¥4,198 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ厨房機器・キッチン/店舗用品店舗什器・備品袋・ラッピング用品包装紙柄入り 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「包装紙」にはこんなカテゴリがあります 風呂敷 柄入り ラッピング不織布 包装用フィルム 無地・筋入り・薄葉紙 和紙 シェアする マイページ 最近見た商品