包装紙 Qラップ (ポピー 全判)
水彩タッチの上品でエレガントな花模様のデザインは包む物を選びません。光沢感があり厚手で高級感ある包装紙です。お歳暮、お中元、冠婚葬祭の贈り物にもお勧めです。巻包装紙。コート紙使用。サイズ:760×1,060mm。坪量:65g/m2。
寸法(mm)760×1060
坪量(g/m2)65
内容量1パック(100枚)
水彩タッチの上品でエレガントな花模様のデザインは包む物を選びません。光沢感があり厚手で高級感ある包装紙です。お歳暮、お中元、冠婚葬祭の贈り物にもお勧めです。巻包装紙。コート紙使用。サイズ:760×1,060mm。坪量:65g/m2。