包装紙 Qラップ (フィガロ 全判)
ヨーロッパ調のアールデコ風のパターン柄が上品なデザインです。光沢感があり厚手で高級感ある包装紙です。お歳暮、お中元などあらゆる用途の贈り物におすすめ。コート紙使用。サイズ:760×1,060mm。坪量:65g/m2。
寸法(mm)760×1060
坪量(g/m2)65
内容量1パック(100枚)
ヨーロッパ調のアールデコ風のパターン柄が上品なデザインです。光沢感があり厚手で高級感ある包装紙です。お歳暮、お中元などあらゆる用途の贈り物におすすめ。コート紙使用。サイズ:760×1,060mm。坪量:65g/m2。